半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/コンパクトで持ち運びやすい/USB Type-C&Aの2ポート搭載/5000mAh/最大出力15W/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書
付属品・充電ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)・取扱説明書 件 保証書材質ABS+PC+V0難燃材料質量(g)133.2(本体)最大出力(W)最大15(合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×96.2×15.2(本体)定格出力USB Type-C:DC5V/3A・USB Type-A:DC5V/3A出力容量2800mAh(定格)動作環境放電時:-10~60℃、充電時:0~45℃充電時間(時間)約2.5(DC5V3Aで充電した場合)バッテリー容量(mAh)5000(18.5Wh)充電可能回数500回(80%)定格入力USB Type-C:DC5V/3A内容量1個