USB-Cポートを簡単に増設!最大10Gbpsの高速データ転送にも対応
車のダッシュボード・デスク・PC・家具や壁などにも
本体はアルミニウム製
傷に強く耐久性があり、変形しにくい
振動や衝撃にも強く安定性抜群
耐腐食性/耐摩耗性
最大10Gbpsの高速データ転送対応
外付けSSDなどの高速転送にも対応可能
Type-C(PD)最大60W!ノートPCやスマホの高速充電にも
パネルマウント型
ナット固定タイプなので簡単取付
赤色シリコンOリング付き
1年保証
USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-CコンバーターStarTech.com税込¥8,028¥7,298

