入浴剤 ローズ クリアタイプ 15kg

入浴剤 ローズ クリアタイプ 15kg - 北陸化成入浴剤 ローズ クリアタイプ 15kg - 北陸化成

公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。
硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。
医薬部外品です。

用途
公衆浴場、温浴施設の入浴剤
病院、デイサービスのお風呂入浴剤
使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。剤形粉末内容量1箱(15kg)
注意
※[保管方法]:入浴剤を保管する場所は高温多湿を避けて、涼しい所に保管してください。
※[納期]:鮮度の高い商品をお届けする為、受注生産の商品です。その為、納期にはお時間をいただいております。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68299555400731
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする