グリーンクロス
熱中症対策キットバッグのみ(オレンジ)
熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
用途
集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。
幅(mm)
250
色
オレンジ
高さ(mm)
150
質量(g)
170
奥行(mm)
130
内容量
1個
注意
※こちらの製品はバッグのみの販売になります。中身は入っておりませんのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68300411
1179072001
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません