TOP
子供用自転車カバー
適応サイズ:14-22インチ
用途
子供用自転車カバー
材質
塩化ビニール100%
寸法(mm)
カバー:H約1000×D約1680
色
シルバー
適合サイズ(inch)
14~22インチ
内容量
1枚
注意
※カバーは紫外線(特に夏季・炎天下の場合)・酸性雨などの影響で劣化する可能性がございます。
※バスケットやハンドルの形状や位置により覆い具合が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68300876
ー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください