アーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー

アーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッドアーウィンジャパン防水テレビ&ラジオメディアプレーヤー - ダイアモンドヘッド

テレビ、FMラジオにメディア再生機能も付いた最強のマルチプレーヤー誕生!お好きな音楽や大切な写真やドライブレコーダーの記録も本機で録画したテレビ番組も全て再生します。
IPX6防水仕様だからドライブやアウトドアのお供はもちろん、非常時の情報収集にも役立ちます。
持ち運びやすく見やすい7インチディスプレイ、便利な充電式です。

仕様FMラジオ:76~108(MHz) ※ワイドFM、テレビ:フルセグ/ワンセグ自動切換え:UHF13~62ch 473.143~767.143 (MHz)、テレビ番組録画機能、EPG番組表(7日間)質量(g)360消費電力(W)イヤホン使用時:3、スピーカー(音量20):約4電源Type-C DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200x115x16(突起部含まず)連続使用時間イヤホン使用・画面(LCD)ON/FMラジオ:約7時間、テレビ:約3時間30分/スピーカー出力・画面(LCD)ON/FMラジオ:約6時間30分、テレビ:約3時間 10分スピーカー1W×1充電池タイプ3.7V2800mAh(充電:約2時間30分)画面サイズ7インチTFT LED、解像度:1024×600Pixel、入出力端子イヤホン出力端子:Φ3.5mm、入力端子:Type-C 充電端子/3.5mm アンテナ端子/Mini B-CASカードスロット/MicroSD カードスロット (フォーマット NTFS MAX128GB 推奨 64GB)防水IPX6内容量1台
注意
※充電は必ず付属のケーブルを使用してください!一部の充電器やケーブル(主に高速充電対応)ではランプが点灯してても充電できない場合があります。故障ではありません。これは企画や当機との相性によるものです。
※マイクロSDカード、TVアンテナケーブルは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301199AWT-70WH
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする