アイメディア
カメムシよけゲル
カメムシが嫌がるナチュラルミントの香りの吊り下げ型蒸散芳香剤です。
物干し竿に吊るせる専用ケース付。
殺虫剤不使用。
約30日効果が持続します。
用途
カメムシを寄せ付けにくくする
成分
水、香料、防腐剤、安定化剤、賦形剤
直径(Φcm)
有効範囲:(約)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.9×6.9×4.5
有効期間
約30日
内容量
1個(85g)
注意
※有効期間・有効範囲は、温度・風量など使用環境により前後します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68300639
1010390
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください