YAMAZEN(山善)
電気長座布団カバー
お手持ちの長座布団がホットクッションに早変わり
やわらか手触りのフランネル素材
ゴムバンド付きなのでお手持ちの長座布団に取り付けて使用可能です
単体で電気毛布としても使用可能
ダニ対策機能
本体丸洗い可能
用途
ホットクッション 節電 省エネ あったか 暖房 パーソナル暖房 ダニ退治 丸洗い ゴムバンド付き 長座布団
電源(V)
AC100(50-60Hz)
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
電源側:約1.96、本体側:約0.65
保証期間
1年
消費電力量(Wh)
強:約41、中:約19、弱:約5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
115×65
表面温度(℃)
強:約45、中:約30、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約1.3円、中:約0.6円、弱:約0.2円
内容量
1枚
注意
※本体丸洗いが可能ですが、コントローラーは洗えません
※長座布団に本製品をセットし、室温15℃、たたみ上で5時間運転した時の平均消費電力量を1KWh=31円で算出した値
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68301646
YNZ-P40
オープン
¥
5,979
¥
6,577
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください