曜日別特売

電気毛布カバー

電気毛布カバー - YAMAZEN(山善)

毛布+羽毛よりも暖かい!春夏秋冬ALLシーズン対応
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき
春夏秋冬1年中使える
春~夏:電源OFFで使える!
秋:電源ONで電気毛布!
冬:布団を入れて電源ONでさらにあったか!
お手持ちの掛け布団を簡単にグレードアップ
こだわりのコンシールファスナー(見えないファスナー)仕様
表裏2種類の肌触り、カバーはスナップで簡単装着!毛布がずれ落ちる心配なし

用途節電 電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 掛け毛布 掛毛布 掛け敷き毛布 おしゃれ 布団カバー ふとんカバー材質ポリエステル100%消費電力(W)55保証期間1年寸法(幅W×奥行D)(cm)210×150表面温度(℃)弱:約30、中:約40、強:約511時間あたりの電気代目安(円)弱:約0.3円、適温:約0.8円、強:約1.1円内容量1枚
取扱説明書:(4.1MB)
注意
※本体丸洗いが可能ですが、コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301655YKFTKB-551
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする