曜日別特売

空気をキレイにするホットカーペット

空気をキレイにするホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにするホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにするホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにするホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにするホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにするホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにするホットカーペット - YAMAZEN(山善)空気をキレイにするホットカーペット - YAMAZEN(山善)

ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用
室温センサー搭載
機能ダニ対策機能・約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能つき

用途節電 電気暖房 節電 カーペット ホットマット 電気カーペット 電気マット材質ポリエステル100%質量(kg)1.75電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)75保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×180表面温度(℃)弱:約26、中:約34、強:約421時間あたりの電気代目安(円)弱:約0.8円、中:約1.4円、強:約2.2円内容量1枚
注意
※本体丸洗いが可能ですが、コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301671YWC-194SFK(T)ブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
68301680YWC-194SFK(C)ベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする