薄掛けこたつ布団 楕円形

薄掛けこたつ布団 楕円形 - 京都絞薄掛けこたつ布団 楕円形 - 京都絞薄掛けこたつ布団 楕円形 - 京都絞薄掛けこたつ布団 楕円形 - 京都絞薄掛けこたつ布団 楕円形 - 京都絞薄掛けこたつ布団 楕円形 - 京都絞薄掛けこたつ布団 楕円形 - 京都絞薄掛けこたつ布団 楕円形 - 京都絞

可愛いセーター柄のこたつ布団
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用していてリバーシブルでお使いいただくことが可能です
ほこりの出にくい、ポリエステル綿
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納

用途円形 掛け布団 おしゃれ 一人暮らし 北欧質量(kg)2.5寸法(cm)対応こたつ:約90×60寸法(幅W×奥行D)(cm)210×180内容量1枚
注意
※洗濯機で丸洗い可能ですが、洗濯の際は洗濯ネットをご使用下さい
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します
※本商品は掛布団のみの販売となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301725KYCABLEOV9060IVアイボリー
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
68301741KYCABLEOV9060CAキャメル
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
68301716KYCABLEOV9060MBミディアムブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする