曜日別特売

薄掛けこたつ布団 正方形

薄掛けこたつ布団 正方形 - 京都絞

シンプルでお洒落な柄のこたつ布団
裏地は肌触りの良いポリエステル生地

用途掛け布団 おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし材質ポリエステル100%質量(kg)1寸法(cm)対応こたつ:約60×60寸法(幅W×奥行D)(cm)160×160内容量1枚
注意
※洗濯機で丸洗い可能ですが、洗濯の際は洗濯ネットをご使用下さい
※本商品は掛布団のみの販売となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301689KY-GLEN-S6060BEベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
68301698KY-GLEN-S6060BRブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
68301707KY-GLEN-S6060GYグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする