曜日別特売

手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー)

手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) - 金鵄製作所手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) - 金鵄製作所手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) - 金鵄製作所手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) - 金鵄製作所手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) - 金鵄製作所手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) - 金鵄製作所手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) - 金鵄製作所手帳カバーライト(薄型簡易タイプ手帳カバー) - 金鵄製作所

【価格に自信あり!】A6・B6の2サイズをラインナップした簡易型の手帳カバー。厚さが薄い0.04mmの簡易的な手帳カバーです。お薬手帳や血圧手帳、介護連絡帳など患者様の大切な手帳を保護することが可能です。コスト面が魅力のカバーです。

材質CPP(無延伸ポリプロピレン)透明
注意
※簡易タイプの為、長期間のご使用は推奨しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6830157692100-0101包(1000枚×1包)150×213(縦×幅)A6
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
6830158592110-0101包(1000枚×1包)185×260(縦×幅)B6
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
6830160192100-0201箱(8000枚×1箱)150×213(縦×幅)A6
64,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6830161092110-0201箱(5000枚×1箱)185×260(縦×幅)B6
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
6830161992100-0001袋(100枚×1袋)150×213(縦×幅)A6
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
6830162892110-0001袋(100枚×1袋)185×260(縦×幅)B6
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする