YAMAZEN(山善)
ダイニングこたつ
4人用のダイニングにぴったりな高級感のある木目天板こたつ
コード収納ボックス付き
ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計でテーブルとしても年中使用できるデザイン
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります
用途
こたつ コタツ 炬燵 ダイニング ハイタイプ 家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター おしゃれ テーブル 机 デスク
材質
天板:繊維板/ウレタン、脚:天然木
質量(kg)
25
色
ダークブラウン
電源(V)
100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
600
型番
ヒーター:MHU-601E
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
135×80×70
1時間あたりの電気代目安(円)
強:約5.6円、弱:約2.2円
内容量
1台
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68301637
GND-HDN135DB D
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません