曜日別特売

モニター昇降ユニット KA-A4型

モニター昇降ユニット KA-A4型 - LAMP(スガツネ工業)モニター昇降ユニット KA-A4型 - LAMP(スガツネ工業)モニター昇降ユニット KA-A4型 - LAMP(スガツネ工業)モニター昇降ユニット KA-A4型 - LAMP(スガツネ工業)

スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。
モニターを手動で昇降できます。

仕様chemSHERPAに対応付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12材質耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68302337KA-A4-0511-BL210-058-814ブラック
37,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68302346KA-A4-0511-LGR210-058-815ライトグレー
37,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする