千代田精機
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様
可変式出入口Rc1/4圧力計付
材質
本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316
質量(kg)
0.7
最大流量(L/min)
30(標準状態)
調整圧力(MPa)
0.1~0.3
Cv値
0.08
圧力(MPa)
1次:0.99以下
内容量
1台
関連資料:
(0.35MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68398429
CHSS-4 O2用
O2
¥
67,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398438
CHSS-4 N2用
N2
¥
67,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398447
CHSS-4 Ar用
Ar
¥
67,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398456
CHSS-4 CO2用
CO2
¥
67,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398465
CHSS-4 H2用
H2
¥
67,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398481
CHSS-4 He用
He
¥
67,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398490
CHSS-4PM O2用
O2
¥
72,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398499
CHSS-4PM N2用
N2
¥
72,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398508
CHSS-4PM Ar用
Ar
¥
72,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398517
CHSS-4PM CO2用
CO2
¥
72,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398526
CHSS-4PM H2用
H2
¥
72,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
68398535
CHSS-4PM He用
He
¥
72,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください