東邦歯科産業
エクセレント ワイド 10足保管 総木目
UVクリーン エクセレント ワイド 10足保管 全面木目調
仕様
AC100V/50W
用途
オリエンタルチェリー
付属品
殺菌表示プレート
材質
スチール・ホワイト焼付塗装
寸法(mm)
幅54cm×奥行37cm×高65cm 質量18.5kg、(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
内容量
1台
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68301829
S-3
¥
200,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68301838
S-4
¥
200,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。