曜日別特売

エクセレント ワイド 10足保管 総木目

エクセレント ワイド 10足保管 総木目 - 東邦歯科産業エクセレント ワイド 10足保管 総木目 - 東邦歯科産業エクセレント ワイド 10足保管 総木目 - 東邦歯科産業

UVクリーン エクセレント ワイド 10足保管 全面木目調

仕様
AC100V/50W
用途ゼブラダーク付属品殺菌表示プレート寸法(mm)幅54cm×奥行37cm×高65cm 質量18.5kg、(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1内容量1台
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68301820S-2
200,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする