東邦歯科産業
エクセレント ワイド 10足保管 総木目
UVクリーン エクセレント ワイド 10足保管 全面木目調
仕様
AC100V/50W
用途
ゼブラライト
付属品
殺菌表示プレート
材質
スチール・ホワイト焼付塗装
寸法(mm)
幅54cm×奥行37cm×高65cm 質量18.5kg、(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
内容量
1台
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68301811
S-1
¥
200,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません