トーホー
デニム調インド綿ラグ スキニー
リサイクルコットンの素朴な風合いがデニム調カラーとマッチしたラグです。綿糸の製造からラグを織る工程まで全て手作業で行っているので、手織り独特の素材感と温もりを感じられます。
用途
リビングラグ ダイニングラグ
材質
綿80%、その他20%(再生糸)
内容量
1枚
注意
※色移りにご注意ください。
※長時間敷き詰めたままにしておくと、カーペットの裏面が付着する恐れがありますので、時々カーペットをずらしてご使用ください。
※摩擦や水濡れによって色が移る可能性がありますので、雨天でのご使用や薄い色の衣服への色移りにはご注意ください。
※汚れた時は汚れが広がらないよう即座に拭き取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。
※なお汚れの程度や種類によっては除去できないものがあります。
※部分的な汚れはカーペットクリーナーや薄めた中性洗剤を含ませた布で軽くこすってください。
※洗濯で色落ち、色移り収縮があります。
※ご使用は完全に乾いた状態でお願いします。
※インド綿の特性上、織ムラ、節、ネップ等がありますので、ご了承ください。原料植物の破片が混入し、シミのように見えることがあります。
※商品の特性上、若干サイズに誤差が生じる可能性があります。
※開封直後は素材特有の臭いがあります。風通しの良い場所で半日ほど陰干ししていただくとにおいは軽減されます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68301759
45313512
グリーン
1200
約100×130
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68301768
45313511
ネイビー
1200
約100×130
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68301777
45313529
ブラウン
2500
約130×190
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68301786
45313522
グリーン
2500
約130×190
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68301795
45313521
ネイビー
2500
約130×190
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。