シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
ハマタイト SC-SR1 PLUS ダークブラウン
空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
用途
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
仕様
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1本(300mL)
注意
※防カビタイプもあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68301865
-
¥
2,760
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください