シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ

シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RX8 (SH-RX801) ブラック ワイドタイプ SPDシューズ - SHIMANO(シマノ)

ライダーと同じ存在感を放つ超軽量グラベルレースシューズ。

用途
しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。
高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール。
ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA Li2ダイヤルで素早く正確な微調整が可能。
軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。
大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなインクジェットプリントのグラフィック。
SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。
内容量1足
注意
※ソール剛性:10
※平均重量:269.5g(SIZE42)
※ラスト:SHIMANO DYNALAST WIDE
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68413820-38.0(ESHRX801MCL01E38000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413829-39.0(ESHRX801MCL01E39000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413838-40.0(ESHRX801MCL01E40000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413847-41.0(ESHRX801MCL01E41000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413856-42.0(ESHRX801MCL01E42000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413865-43.0(ESHRX801MCL01E43000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413881-44.0(ESHRX801MCL01E44000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413890-45.0(ESHRX801MCL01E45000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413899-46.0(ESHRX801MCL01E46000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413908-47.0(ESHRX801MCL01E47000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68413917-48.0(ESHRX801MCL01E48000)
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする