アート
自動扉アダプター
色
黒(本体)
質量(g)
10
消費電力(W)
約0,25以下
外部出力
DC24V 0.3A以下
使用環境温度(℃)
マイナス10~ 50
設置場所
屋内
外部入力
接点容量 DC24V 0.1A以上
供給電源
DC24V±10% 電気錠アダプターより供給
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417198
AD-TR-01
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください