一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Sサイズ

一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Sサイズ - XANAX(ザナックス)一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Sサイズ - XANAX(ザナックス)一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Sサイズ - XANAX(ザナックス)一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Sサイズ - XANAX(ザナックス)一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Sサイズ - XANAX(ザナックス)一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Sサイズ - XANAX(ザナックス)一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】Sサイズ - XANAX(ザナックス)

手首を固定し、力強いインパクトを実現!一般用ロングベルトダブルホールド構造バッティング手袋【両手用】。
独自構造であるロングベルトダブルホールド構造のバッティング手袋は、手首を固定したい選手におススメの手袋です。
〈POINT〉
1ロングベルトダブルホールド構造
手首部のベルトをロングベルトにすることにより、手首をより固定することができます。
さらに、ダブルベルトにより甲側の調整も可能!
2硬質ウレタン内蔵
ダブルベルト上部には、合皮の下に硬質ウレタンを内蔵しています。
ベルトとウレタンの二重構造により、デッドボール時の痛みを緩和!

材質掌部:合成皮革、甲部:合成皮革+メッシュサイズS(22cm~23cm)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68416778BBG109-S-1145グレー×ブルー
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68416787BBG109-S-2390レッド×ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68416796BBG109-S-4501ブルー×ホワイト
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
68416805BBG109-S-9010ブラック×シルバー
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする