曜日別特売

フラップバックパック

フラップバックパック - XANAX(ザナックス)フラップバックパック - XANAX(ザナックス)フラップバックパック - XANAX(ザナックス)フラップバックパック - XANAX(ザナックス)フラップバックパック - XANAX(ザナックス)フラップバックパック - XANAX(ザナックス)フラップバックパック - XANAX(ザナックス)フラップバックパック - XANAX(ザナックス)

防犯対策もバッチリ!漆黒のフラップバックパック。
・バッグ開口部上部にフックを装着し、ヘルメットを付けることが可能。
・約42Lの大容量で、高校球児の用具も全て収納可能。
・フラップタイプの形状なので、内部へのワイドなアクセスを実現。
・耐久性のある1680デニール素材を採用。
・右サイドポケット下にグラブ用フックを装着。
・右サイドの貴重品ポケットには、鍵穴スライダーを装備。
・スライダーの鍵穴を重ねた部分に市販の鍵を取り付けることで、貴重品の防犯対策が可能。

材質ポリエステル(1680デニール)ブラック容量(L)42寸法(cm)36×51×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417049BAG821
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする