E.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ

E.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ドライジップジャケット タイプ1 Mサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

【紫外線防止指数UPF20】紫外線防止指数UPF20のUVカット機能。 【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。 【オリジナルピスネーム】左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 【デオドラントネーム】襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途吸汗性・速乾性・通気性に優れたメッシュ生地を採用した「E.G.ドライジップジャケット」。紫外線防止指数UPF20のUVカット機能付きで日焼け対策にも◎。サイズM肩幅(cm)45袖丈(cm)62身幅(cm)50身丈(cm)66内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68411476ブラックブラック
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
68411485ホワイトホワイト
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
68411501ネイビーネイビー
5,800
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする