曜日別特売

ホースバンド一体型ハンドクランプ

ホースバンド一体型ハンドクランプ - STANDARD PUMPホースバンド一体型ハンドクランプ - STANDARD PUMP

ドラム缶や容器に簡単固定!ホースバンドと一体になったハンドクランプで、ポンプ作業の効率を大幅アップ。細長いポンプを容器に差し込み、クランプで容器にガッチリ固定。マイナスドライバーでワンタッチ装着でき、作業時のぐらつきや脱落を防ぎます。クランプ部は大きめクリップ形状で握りやすく、着脱も簡単。実用性抜群の便利アイテムです。

用途ドラム缶や容器の縁にワンタッチで装着し、細長いポンプをしっかりホールドできます。材質SUS304質量(g)168耐荷重(kg)10バンド径(mm)最大ホース:55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
684114409005
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする