ファブリーズ
ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 フルーティー・グリーンの香り 詰め替え 本体+詰め替え 各種
約8週間続く壁と床の消臭防臭まで!
用途
消臭:トイレ用
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は食べられない
※安定した所に置いて使用する
※直射日光の当たる所や、高温になる所での保管、使用は避ける
※電化製品の上などでは、熱くなることがあるため使用しない
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る
※壁や家具などのすぐ近くで使用しない
※まれに香料が色移りする場合がある
※香料によってはオイルの色が多少変化することがありますが、品質に問題はありません
※子供や認知症の方、ペットの手が届かないところに製品を保管、設置する
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※使用上の注意:用途以外に使用しない
※未開封の香りパックは外箱パッケージと一緒に保管する
※子供の手の届かないところに置く
※つめかえる際は、香りパックの端を持つなどして香料が皮膚に付着しないようにする
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※ペットの近くに置かない
※火気の付近で使用しない
※火気注意
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※応急処置:もし、香料が誤って口に入った場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談する
※万一、香料が皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で充分に洗い流す
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13862391
-
1パック(2個)
つめかえ用
フルーティ・グリーンの香り
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
13862400
-
1パック(4個)
つめかえ用
フルーティ・グリーンの香り
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
06177285
-
1セット(6.3mL)
本体+つめかえ2個
フルーティ・グリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください