ファブリーズ
ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 清潔なランドリーの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種
肌に触れる衣類やお子さまのいる家庭での使用もOK!枕やマットレスに・ソファやカーペットに梅雨や衣替え時期に外出後のニオイに。
用途
消臭:衣類・布製品用
香り
清潔なランドリーの香り
危険物の類別
非危険物
注意
※これは、飲み物ではありません
※使用上の注意:革・和装品へは使用不可
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない
※シミやベタつきの原因になることがある
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある
※汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある
※スプレーは手早く最後まで引ききる
※床や家具など布製品以外についた場合はすぐに拭き取る
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する
※用途以外に使用しない
※子供や認知症の方、ペットの届かないところにおき、誤飲等防ぐ
※顔に向けてスプレーしない
※目や皮膚に触れないようにする
※小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用
※開封前の破損や液もれに注意して取り扱う
※万一、眼に入った場合は目を開けたまま水で15-20分優しく洗う
※コンタクトレンズ着用時は5分洗ってから外し、引き続き目を洗う
※皮膚についた場合はよく水で洗い流す
※飲み物ではありません
※誤って口に入った場合は、水を飲み、すぐに医師に相談する
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19665339
-
1個(320mL)
つめかえ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
19665348
-
1個(610mL)
つめかえ特大サイズ
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
19665357
-
1個(1240mL)
つめかえ用4回分
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください