曜日別特売

ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム フローラル&ブロッサムの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種

ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム フローラル&ブロッサムの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム フローラル&ブロッサムの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム フローラル&ブロッサムの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム フローラル&ブロッサムの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム フローラル&ブロッサムの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 - ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム フローラル&ブロッサムの香り 布用 衣類用 詰め替え 各種 - ファブリーズ

肌に触れる衣類やお子さまのいる家庭での使用もOK!枕やマットレスにソファやカーペットに梅雨や衣替え時期に外出後のニオイに。

用途消臭:衣類・布製品用香りパステルフローラル&ブロッサムの香り危険物の類別非危険物
注意
※これは、飲み物ではありません
※使用上の注意:革・和装品へは使用不可
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない
※シミやベタつきの原因になることがある
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある
※汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある
※スプレーは手早く最後まで引ききる
※床や家具など布製品以外についた場合はすぐに拭き取る
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する
※用途以外に使用しない
※子供や認知症の方、ペットの届かないところにおき、誤飲等防ぐ
※顔に向けてスプレーしない
※目や皮膚に触れないようにする
※小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用
※開封前の破損や液もれに注意して取り扱う
※万一、眼に入った場合は目を開けたまま水で15-20分優しく洗う
※コンタクトレンズ着用時は5分洗ってから外し、引き続き目を洗う
※皮膚についた場合はよく水で洗い流す
※飲み物ではありません
※誤って口に入った場合は、水を飲み、すぐに医師に相談する
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面19665260-1個(320mL)つめかえ
オープン
589
648(税込)
当日出荷
正面19665269-1個(610mL)つめかえ特大サイズ
オープン
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
正面19665278-1個(1240mL)つめかえ用4回分
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする