曜日別特売

タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード

タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード - 谷沢製作所タフライト巻取/伸縮(1600mm)2丁掛けランヤード - 谷沢製作所

フルハーネス用2丁掛けの巻き取りランヤード・軽量伸縮式ランヤード
2丁掛けの片側は、巻取ロック機能付きランヤードで、もう片側は軽量伸縮ランヤードが付いた商品です。
巻取機は、タニザワオリジナルのスピードロック機構となっており、すばやくロックがかかるので落下距離を最短で止めることが可能です。
自在環付の為、ランヤードのねじれ防止に有効です。
使用可能質量は130Kgなので、体重の大きな方やたくさんの装備品を付けて作業する人でも幅広く対応できる仕様となっています。
伸縮式ランヤードの長さは1600mm

質量(kg)1.15落下距離(m)3.5~4.4/4.4ランヤード(長さ)(mm)700~1600/1100~1600最大使用質量(kg)~130ショックアブソーバの種類第一種ランヤードタイプ1内容量1本
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68444726ST5201(130)-KQ/TRP
41,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする