谷沢製作所
難燃性ランヤード
ショックアブソーバー機能をもった特殊なロープを使用し、火花によるランヤードの劣化の影響が受けにくいランヤードです。
質量(g)
710
落下距離(m)
4.2
ランヤード(長さ)(mm)
1480~1630
最大使用質量(kg)
~110
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
タイプ1
内容量
1本
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68444778
ST5701-FG
¥
34,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください