谷沢製作所
フルハーネス用伸縮ランヤード1600mm 130Kg対応用
フルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は130Kgになっています。
質量(g)
730
落下距離(m)
4.4
ランヤード(長さ)(mm)
1000~1600
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
タイプ1
内容量
1本
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68431801
ST5701(130)-TRG
¥
25,530
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません