谷沢製作所
フルハーネス用伸縮2丁掛けランヤード長さ違い1300mm/1600mm
2丁掛けのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは片側が1,300mm もう片側は1,600mm
質量(g)
1070
落下距離(m)
4.4
ランヤード(長さ)(mm)
960~1300/1000~1600
最大使用質量(kg)
110
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
タイプ1
内容量
1本
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68431855
ST5701-2TRG130/160
¥
21,850
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません