「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用
逆洗用、ろ過用
地下道などの雨水排水用
ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式1式出力(kW)0.4周波数(Hz)50電圧(V)100電源単相全揚程(m)14.2本体質量(kg)9.4起動形式コンデンサラン運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.05取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2内容量1台