曜日別特売

【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム

【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム - タジマツール(TJMデザイン)

セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ
ベルトに後から装着できるネジ取付式。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用
「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない
強度重視の金属タイプ
位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造
可動式安全ロープ取付環付

用途セフ着脱式ホルダー適合胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)材質金属取付方式固定式(ネジ式)対応【カスタムセフ】あり負荷質量(kg)【ベルト】3ボタン仕様トップボタン内容量1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417487SF-MSHLD
4,250
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする