PRO SHAMPOO CLEAR

PRO SHAMPOO CLEAR - CR-1PRO SHAMPOO CLEAR - CR-1PRO SHAMPOO CLEAR - CR-1PRO SHAMPOO CLEAR - CR-1PRO SHAMPOO CLEAR - CR-1PRO SHAMPOO CLEAR - CR-1PRO SHAMPOO CLEAR - CR-1PRO SHAMPOO CLEAR - CR-1

オートバイ専用ガラスコーティングブランドCR-1の純正洗浄剤 CR-1 PRO SHAMPOO シリーズ
- CR-1 PRO SHAMPOO CLEAR -
- 中性でありながら、しつこい油汚れに対して確かな洗浄力を発揮する、バイク専用設計の中性高性能シャンプー -
CR-1が長年培ってきたケミカル設計ノウハウをもとに開発されたCLEAR STRIKE処方によって、「素材へのやさしさ」と「汚れへの攻め」を高い次元で両立しています。
【特長】
・中性ながら高性能脱脂洗浄剤を配合しバイク特有の油汚れに鋭くアプローチ
・被膜や素材に配慮した高い安全性
・「透明感」をキーワードにしたスッキリとした洗いあがり
・希釈調整により汚れのレベルや用途に合わせた柔軟な使い方が可能
・微香のレッドカラントの香りで洗車時間を心地よく演出
◆CLEAR STRIKE処方とは?
CR-1独自のケミカル設計技術により、洗浄処方には以下の3要素を組み合わせた多段階アプローチを採用しています。
制御
洗浄力のピークを調整し、素材への攻撃性を抑えながら、脱脂成分が過剰に作用しないよう制御。CR-1の中性設計下で性能を安定化させます。
補助
主洗浄成分を補助する界面活性剤や分散作用成分を配合することで、洗浄力を底上げしつつ、泡の持続性を確保し、汚れの再付着を防止します。
浸透
油性汚れに対して効果的な溶解性を持つ浸透促進成分が、粘性汚れの内側まで洗浄成分を運搬し、接触時間を短縮しつつ効率的な除去を実現します。
この3つの要素を独自の比率で組み合わせた処方が《CLEAR STRIKE処方》です。
中性ながらも高い洗浄力を発揮し、素材や被膜に与える影響を最小限に抑えつつ、汚れには妥協なくアプローチするという、CR-1らしい設計思想を具現化した洗浄剤です。
【使用方法】
あらかじめバイク全体に水をかけ、砂や泥などの汚れを洗い流してください。
1 本液を水で原液~100倍の範囲で希釈し、洗浄面にスポンジやウエスで塗布します。
※目安として、頑固な汚れには原液~20倍、通常使用には50倍、軽度な汚れには100倍希釈程度でご使用ください。
2 傷が入らないように注意しながら、汚れが気になる箇所をやさしく擦り洗いし、汚れを落とします。
3 液剤と泡が残らないよう、しっかりと十分な水でよく洗い流してください。
※洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分の残留はシミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早く水分を拭き取ってください。
※炎天下やボディが熱い状態での使用は避けてください。

タイプ中性・脱脂洗浄特化タイプ希釈倍率0~100倍(5Lで約5~10回分)コード【処方】CLEAR STRIKE(クリア ストライク)適合材コーティング被膜対応/素材問わず使用可能香りレッドカラント(微香)対象コーティング施工車を含む全車両内容量1本(500mL)
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・使用前に、目立たない箇所であらかじめテストを行い、異常がないことを確認してからご使用ください。
※・乾燥したボディ表面に直接スポンジを当てると傷の原因になることがあります。必ず事前に水で濡らしてください。
※・洗浄中に液剤が乾燥した場合や、水分が残った状態は、シミやウォータースポットの原因となることがあります。使用後はできるだけ早めに水分を拭き取ってください。
※・炎天下やボディ、金属部が熱い状態での使用は避けてください。
※・風が強い環境下では、飛散した砂埃による洗車傷のリスクが高まるため、使用を避けてください。
※・用途以外の箇所に付着した場合はすぐに拭き取り衣類には付着させないで下さい。
※・使用後は石けんで手を洗って下さい。
※・専門業者等でコーティングを施工されている場合は、免責事項を予めご確認の上、メーカーの指示に従ってご使用ください。
※他社コーティング施工車への使用によって生じた不具合について、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68421371CR1P-SCL
2,500
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする