シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ

シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ワイドタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)

シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。

用途
軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。
360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。
2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
内容量1足
注意
※クリート:SPD-SL
※ラスト:シマノ ダイナラスト
※ソール剛性:12
※クロージャー:BOA (Li2) 2個
※アッパー素材:マイクロファイバー シンセティックレザー + メッシュ
※アウトソール素材:TPU(カバー)
※ミッドソール素材:カーボンファイバー コンポジット
※標準インソール:高密度のカップインソールと順応性の高いアーチパッド
※重量:225g(SIZE42)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68418948-40.0(ESHRC903MCB01E40000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68418966-41.0(ESHRC903MCB01E41000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68418991-42.0(ESHRC903MCB01E42000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68419009-43.0(ESHRC903MCB01E43000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68418896-36.0(ESHRC903MCB01E36000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418905-37.0(ESHRC903MCB01E37000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418921-38.0(ESHRC903MCB01E38000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418930-39.0(ESHRC903MCB01E39000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418939-39.5(ESHRC903MCB01E39500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418957-40.5(ESHRC903MCB01E40500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418975-41.5(ESHRC903MCB01E41500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68419000-42.5(ESHRC903MCB01E42500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68419018-43.5(ESHRC903MCB01E43500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68419027-44.0(ESHRC903MCB01E44000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68419036-45.0(ESHRC903MCB01E45000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68419045-46.0(ESHRC903MCB01E46000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68419061-47.0(ESHRC903MCB01E47000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68419070-48.0(ESHRC903MCB01E48000)
51,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする