シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ

シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)シマノ RC9(SH-RC903) ブルー ノーマルタイプ SPD-SL シューズ - SHIMANO(シマノ)

シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。

用途
軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。
360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。
2つのロープロファイルのBOA Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
内容量1足
注意
※クリート:SPD-SL
※ラスト:シマノ ダイナラスト
※ソール剛性:12
※クロージャー:BOA (Li2) 2個
※アッパー素材:マイクロファイバー シンセティックレザー + メッシュ
※アウトソール素材:TPU(カバー)
※ミッドソール素材:カーボンファイバー コンポジット
※標準インソール:高密度のカップインソールと順応性の高いアーチパッド
※重量:225g(SIZE42)
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68418765-40.0(ESHRC903MCB01S40000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68418790-41.0(ESHRC903MCB01S41000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68418808-42.0(ESHRC903MCB01S42000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68418826-43.0(ESHRC903MCB01S43000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68418869-46.0(ESHRC903MCB01S46000)
51,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68418720-36.0(ESHRC903MCB01S36000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418729-37.0(ESHRC903MCB01S37000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418738-38.0(ESHRC903MCB01S38000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418747-39.0(ESHRC903MCB01S39000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418756-39.5(ESHRC903MCB01S39500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418781-40.5(ESHRC903MCB01S40500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418799-41.5(ESHRC903MCB01S41500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418817-42.5(ESHRC903MCB01S42500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418835-43.5(ESHRC903MCB01S43500)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418851-44.0(ESHRC903MCB01S44000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418860-45.0(ESHRC903MCB01S45000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418878-47.0(ESHRC903MCB01S47000)
51,500
取扱い終了
返品不可
68418887-48.0(ESHRC903MCB01S48000)
51,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする