萩原
ピターら 接触冷感 敷きパッド+マットレスセット D ダブル
置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!
組成
(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(冷感敷きパッド)表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%
、中材:ポリエステル
、裏面:ポリエステル
用途
ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。
寸法(cm)
約140×200
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル(敷パットのみ)
内容量
1個
注意
※ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417925
270610202
ブルー
¥
19,082
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417941
270610212
グレー
¥
19,082
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。