萩原
ピターら メレンゲ 敷きパッド+マットレスセット S シングル
置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!
用途
ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。
寸法(cm)
約100×200
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル(敷パットのみ)
組成
(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(メレンゲ敷きパッド)表面:ポリエステル、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
内容量
1個
注意
※メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ。とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417767
270610100
ベージュ
¥
13,627
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417776
270610110
グレー
¥
13,627
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417785
270610120
アイボリー
¥
13,627
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417801
270610130
ピンク
¥
13,627
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。