萩原
ピターら コットンパイル 敷きパッド+マットレスセット D ダブル
置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!
用途
ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。
寸法(cm)
約140×200
滑り止め効果
なし
洗濯方法
ウォッシャブル(敷パットのみ)
内容量
1個
注意
※麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
組成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417986
270610302
ベージュ
(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(パイル敷きパッド)表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
¥
19,082
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417995
270610312
グレー
(マットレス)表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル(パイル敷きパッド)、表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル
¥
19,082
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。