萩原
高反発 3つ折りマットレス D ダブル ピターら(圧縮梱包)
高反発で耐久性が高く、寝返りの打ちやすい硬めの寝心地です。
用途
3つ折りタイプで急な来客時などにも便利!
厚さ(mm)
100
寸法(cm)
約137×197×10
密度
25D
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
硬さ(N)
217
組成
表面:ポリエステル、中材:高反発ウレタンフォーム、裏面:ポリエステル
内容量
1個
注意
マットレスは圧縮でお届けします。数日で復元しますのでご安心ください。カッター等で傷つけないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417521
270609202
¥
14,536
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません