曜日別特売

シンガーニトリルFABライト ブルー

シンガーニトリルFABライト ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFABライト ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFABライト ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFABライト ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFABライト ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFABライト ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFABライト ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルFABライト ブルー - 宇都宮製作[手袋]

・パウダーフリー(粉なし)仕様です。
・柔らかく手にピッタリフィットし、長時間の細かな作業に適しています。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
・食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
・2段階式取出口を採用しています(特許取得済み)。

用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.05ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合粉有無粉無内容量1ケース(30箱×100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用して下さい。
※熱いものには触れないで下さい。火傷する恐れがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意下さい。やぶれの原因になります。
※感電の恐れがありますので、電流には触れないで下さい。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68418257NBR035DPF-BBSS22
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68418266NBR036DPF-BBS23
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68418275NBR037DPF-BBM23
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68418291NBR038DPF-BBL23
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする