曜日別特売

クインビニール手袋PF ふつう 10枚入(袋入)

クインビニール手袋PF ふつう 10枚入(袋入) - 宇都宮製作[手袋]クインビニール手袋PF ふつう 10枚入(袋入) - 宇都宮製作[手袋]クインビニール手袋PF ふつう 10枚入(袋入) - 宇都宮製作[手袋]クインビニール手袋PF ふつう 10枚入(袋入) - 宇都宮製作[手袋]

・パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

用途掃除、介護衛生作業、園芸、ペットの世話、一般軽作業材質ポリ塩化ビニル(フタル酸系可塑剤)厚さ(mm)0.07半透明入数(枚)10全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工なし食品衛生法なし内容量1ケース(120袋×10枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、 発疹等を起こすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※調理には使用しないで下さい。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等) には長時間使用しないで下さい。 膨潤、浸透、硬化することがあります。
※熱に弱いので、熱いものには触れないで下さい。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意下さい。やぶれの原因になります。
※感電の恐れがありますので、電流には触れないで下さい。
※品質保持のため、直射日光、高温、 多湿での保管は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68418056PVC0604PF-TP
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする