曜日別特売

シンガーニトリルSAT ブルー

シンガーニトリルSAT ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルSAT ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルSAT ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルSAT ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルSAT ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルSAT ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルSAT ブルー - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルSAT ブルー - 宇都宮製作[手袋]

・ラテックスフリー、パウダーフリーのため安全にお使いいただけます。
・素手感覚仕様のため柔らかく手にピッタリフィットし、細かな作業に適しています。
・天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)

用途家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.05ブルー入数(枚)250規格食品衛生法適合全長(cm)23内容量1ケース(12箱×250枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用して下さい。
※熱いものには触れないで下さい。火傷する恐れがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意下さい。やぶれの原因になります。
※感電の恐れがありますので、電流には触れないで下さい。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68418065NBR0302PF-BBSS
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68418081NBR0302PF-BBS
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68418090NBR0302PF-BBM
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68418099NBR0302PF-BBL
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする