KUROKIN(黒金)
テープフッカー120mm
ベルト部は耐久性が強い2重構造。
KUROKINの腰袋に取り付けた際、長すぎないベルトサイズ。
クラフトテープや養生テープの携帯に最適な長さ120mmの金具。
用途
クラフトテープや養生テープの携帯に最適。
仕様
ロゴ刺繍仕上げ
材質
【ベルト】ポリプロピレン【金具】鉄
長さ(mm)
【T字金具】120
寸法(mm)
230×6×120
色
ブラック/ゴールド
質量(g)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68417469
ATF-12T-BG
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください