曜日別特売

テープフッカー60mm

テープフッカー60mm - KUROKIN(黒金)テープフッカー60mm - KUROKIN(黒金)テープフッカー60mm - KUROKIN(黒金)テープフッカー60mm - KUROKIN(黒金)テープフッカー60mm - KUROKIN(黒金)

ベルト部は耐久性が強い2重構造。
KUROKINの腰袋に取り付けた際、長すぎないベルトサイズ。
マスキングテープやビニールテープの収納に最適な長さ60mmの金具。

用途マスキングテープやビニールテープの携帯に最適。仕様ロゴ刺繍仕上げ材質【ベルト】ポリプロピレン【金具】鉄長さ(mm)【T字金具】60寸法(mm)230×6×60ブラック/ゴールド質量(g)21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417460ATF-06T-BG
2,800
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする