曜日別特売

インナーケース

インナーケース - KUROKIN(黒金)インナーケース - KUROKIN(黒金)インナーケース - KUROKIN(黒金)インナーケース - KUROKIN(黒金)インナーケース - KUROKIN(黒金)

内側に耐切創・耐突刺性に優れた防刃生地を採用。
ドライバーやカッターを直接収納しても破れにくく、腰袋の傷みを防ぎ耐久性が向上。
内側の防刃生地には、視認性の高いグレーカラーを採用。工具や細かい部材も見やすく、取り出しやすくなることで、現場作業のストレスを軽減。
背面にハトメがついているため、カラビナやコードをかけ、簡易腰袋としても使用できる。
内側にはペンや検電器など、細身で腰袋内で倒れやすいアイテムを差して収納するベルトポケット付き。

用途腰袋2段(AB-22BG)または腰袋3段(AB-23BG)のインナーケースとして。対応製品AB-22BG・AB-23BG寸法(mm)205×95×155ブラック質量(g)180内容量1個
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※ハトメの変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常が有る場合は使用しないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※雨や水に濡れた場合、陰干しで乾かしてください。
※製品寸法・重量・色等、多少異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する事がございます。
※適応サイズをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417451AIC-21-BG
9,940
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする