曜日別特売

3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶)

3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) - AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) - AESUB

3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。
AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。
これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。
しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。
リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。
また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、
清掃が困難な製品にもご活用頂けます。
塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。

仕様【スキャン可能時間】1~2時間その他【昇華時間】2~4時間サイズ【ワークサイズ】目安S~M(10cm~1m)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417347AESUB blueX12缶
58,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする